曜日別特売

リングノート保存用ファイル

リングノート保存用ファイル - リヒトラブリングノート保存用ファイル - リヒトラブリングノート保存用ファイル - リヒトラブリングノート保存用ファイル - リヒトラブリングノート保存用ファイル - リヒトラブリングノート保存用ファイル - リヒトラブリングノート保存用ファイル - リヒトラブリングノート保存用ファイル - リヒトラブ

オープンリングノート・ツイストノート〈適合リーフ〉に対応。市販のA5/24穴・セミB5/29穴のワイヤー式リングノートも分解して保存できる大容量ファイル

用途インデックス(N-1637/N-1638)などがスッキリ収まる大きめサイズの表紙材質表紙・ストッパー/ポリプロピレン、とじ具/ポリプロピレン・ABS樹脂寸法(mm)199×47×258サイズB5タイプタテ型穴数29内容量1冊
注意
※メーカーオープンリングノート・ツイストノート用リーフの他、8.47mmピッチのダブルリングノートもワイヤーリングを外して、リーフをとじることができます。
※8.47mmのダブルリングノートピッチのため、JIS規格のA5/20穴、B5/26穴はとじられません。また、ダブルリングノートでもA5/24穴、B5/29穴以外のリーフはとじられません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像13876969N1861-1クリヤー
750
699
769(税込)
4日以内出荷
※商品画像13876978N1861-24ブラック
750
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする