リヒトラブ
リングノート保存用ファイル
オープンリングノート・ツイストノート〈適合リーフ〉に対応。市販のA5/24穴・セミB5/29穴のワイヤー式リングノートも分解して保存できる大容量ファイル
用途
インデックス(N-1637/N-1638)などがスッキリ収まる大きめサイズの表紙
材質
表紙・ストッパー/ポリプロピレン、とじ具/ポリプロピレン・ABS樹脂
寸法(mm)
168×47×216
サイズ
A5
タイプ
タテ型
穴数
24
内容量
1冊
注意
※最大収容枚数:リーフ(81.4g/m
2
)350枚(リーフは付属していません。)
※メーカーオープンリングノート・ツイストノート用リーフの他、8.47mmピッチのダブルリングノートもワイヤーリングを外して、リーフをとじることができます。
※8.47mmのダブルリングノートピッチのため、JIS規格のA5/20穴、B5/26穴はとじられません。また、ダブルリングノートでもA5/24穴、B5/29穴以外のリーフはとじられません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876951
N1860-1
クリヤー
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
13876960
N1860-24
ブラック
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください