レイメイ藤井
スリムバインダーA5
付属品
リーフ6mm罫10枚
材質
PVC、PP、リング:金属
サイズ
A5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
本体質量(g)
275
収納枚数
60~80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×230×26
穴数
20
リング内径(Φmm)
16
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876068
QE1124B
ブラック
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
13876077
QE1124C
ブラウン
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
13876086
QE1124K
ネイビー
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください