メモリートレーL

メモリートレーL - レイメイ藤井
付属品インデックスシール材質本体:PP/ホワイトボードシート:PET本体質量(g)310寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×47×337収納寸法(mm)約W255×H38×D320内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13875980VPP1291Bブラック
1,800
取扱い終了
13875989VPP1291Wホワイト
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする