レイメイ藤井
大人のザラザラ下敷き
仕様
表/ザラザラ 裏/マット
色
グレー
素材
LIMEX
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876041
U1256N
B5
40
182×257×0.55
¥
1,050
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
13876059
U1258N
B6
20
128×182×0.55
¥
950
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください