Lockwood
ロックウッド南京錠
堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。
付属品
子鍵×2
材質
ボディ:スチール
仕上
ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっき
ロック
キー式
材質(吊)
モリブデン鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13884888
334S45/538/6KD
¥
48,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください