アヌシ
使いやすいクッションブラシ
獣毛とナイロンピン同時植毛のクッションブラシ。ブロー・ブラッシング・頭皮マッサージの3役を1本で簡単にできます。
材質
ゴムクッション:合成ゴム、ピン:ナイロン、ピン先玉部分:エポキシ樹脂
材質(毛)
獣毛
材質(ハンドル)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13884520
TK-1301
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください