CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L

CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L - CAPTAIN STAGCAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L - CAPTAIN STAGCAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L - CAPTAIN STAGCAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L - CAPTAIN STAGCAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L - CAPTAIN STAGCAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L - CAPTAIN STAGCAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L - CAPTAIN STAGCAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337 23L - CAPTAIN STAG

CAPTAIN STAG バッグイン 保冷バッグ 1337は、買い物・災害・イベントなど様々なシーンで活躍する保冷バッグです。別売りのリュックキャリー#1242(商品画像にイメージ有り)シリーズにピッタリはまります。ハンドル付きなので単体での持ち運びにも可能です。

用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。仕様留め具種類:ファスナー容量(L)23寸法(cm)約横30×縦38×奥行16内容量1個
注意
※商品画像のキャリーは別売りです。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138829011337ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
138829101337ネイビー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
138829191337レッド
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする