東芝ライテック
LEDユニット
質量(kg)
0.2
外径(Φmm)
75
相関色温度(K)
3000
入力電流(mA)
144
光束(Lm)
1500
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
入力電力(W)
9.3
配光タイプ
広角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13889115
LEEU-1503L-03
¥
16,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください