ホワイトボード グループワーク向け 小型 A3

ホワイトボード グループワーク向け 小型 A3 - PLUS(プラス)[文具]ホワイトボード グループワーク向け 小型 A3 - PLUS(プラス)[文具]ホワイトボード グループワーク向け 小型 A3 - PLUS(プラス)[文具]ホワイトボード グループワーク向け 小型 A3 - PLUS(プラス)[文具]ホワイトボード グループワーク向け 小型 A3 - PLUS(プラス)[文具]ホワイトボード グループワーク向け 小型 A3 - PLUS(プラス)[文具]ホワイトボード グループワーク向け 小型 A3 - PLUS(プラス)[文具]ホワイトボード グループワーク向け 小型 A3 - PLUS(プラス)[文具]

グループワークでより便利に使うことが出来る。大きくたっぷり書ける、A3サイズのマグネット内蔵両面ホワイトボード
発表時にも見やすいサイズのA3サイズ
両面ホワイトボードなので、多く書き込んだり、表と裏を活用した使い方も可能
グループやメンバーにより使い分けできる4色をラインナップ
マグネット内蔵のコーナーにより、黒板やホワイトボードに貼り付け可能
フレームレスなので、つなげて広く書き込むことも可能
やわらかな素材のコーナーにより落下時の衝撃を緩和
軽量を活かして、持ったままの発表も可能
平滑性と硬度を高めることで消去性を向上させた水性塗装鋼板を採用

仕様20mm暗線ドット方眼入り材質ホワイトボード(水性塗装鋼板)、発泡PP、エラストマー、ABS、マグネット質量(g)450種類マグネット掛・無地外形寸法(mm)W424×H301×D6.2表示内容無地有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)420×297繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13887600GWWB-A3-BL(538198)ブルー
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
13887609GWWB-A3-GR(538199)グリーン
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
13887618GWWB-A3-OR(538200)オレンジ
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13887627GWWB-A3-PK(538201)ピンク
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする