日本ノート
カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 5mm方眼 中心リーダー入
ユニバーサルデザインの視点から罫線を改良。
1マスの大きさを把握しやすいよう強弱をつけて、実線を太くしました。
寸法(mm)
本文:179×252
サイズ
B5
質量(g)
125
枚数
30
罫
5mm方眼罫・中心リーダー入
製本
糸綴じ
内容量
1冊
注意
※罫線の説明は、全てメーカー比によるものです。
※科目シールは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13887916
LPU90
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください