日本ノート
カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 横開 さんすう 6マス
ユニバーサルデザインの視点から罫線を改良。
中心リーダーなしでスッキリ見やすくしました。リーダー罫の中に小さな文字を書いてしまうのを防ぎます。
寸法(mm)
本文:252×179
サイズ
B5
質量(g)
125
枚数
30
マス数
6
罫
リーダーなし
製本
糸綴じ
科目
算数
内容量
1冊
注意
※罫線の説明は、全てメーカー比によるものです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13887889
LPU21
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください