日本ノート
カレッジアニマル みんなの学習ノート セミB5 英語 8段 あみかけ入り
ユニバーサルデザインの視点から罫線を改良。
小文字が大きく書ける罫線を採用し、小文字を書く部分にあみかけをしました。
寸法(mm)
本文:179×252
サイズ
B5
質量(g)
125
枚数
30
罫
8段・小文字が大きく書ける あみかけ入
製本
糸綴じ
科目
英語
内容量
1冊
注意
※罫線の説明は、全てメーカー比によるものです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13887925
LPU85
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください