日本ノート
カレッジアニマル みんなの学習ノート A4 方眼 15mm 中心リーダー入
ユニバーサルデザインの視点から罫線を改良。
従来よりも大きなマス目で、ゆったりノビノビ書く事ができます。
寸法(mm)
本文:210×297
サイズ
A4
質量(g)
142
枚数
24
罫
15mm方眼罫・中心リーダー入
製本
糸綴じ
内容量
1冊
注意
※罫線の説明は、全てメーカー比によるものです。
※科目シールは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13888029
LPUA6
¥
260
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください