日本ノート
カレッジアニマル みんなの学習ノート A4 理科 5mm 中心リーダー入
ユニバーサルデザインの視点から罫線を改良。
書き進む方向(ヨコ)が分かりやすいよう、実線部分に強弱をつけました。
寸法(mm)
本文:210×297
サイズ
A4
質量(g)
142
枚数
24
罫
5mm方眼罫・中心リーダー入
製本
糸綴じ
科目
理科
内容量
1冊
注意
※罫線の説明は、全てメーカー比によるものです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13887995
LPUA3
¥
260
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください