曜日別特売

軽量セーフティスニーカー 制菌・消臭

軽量セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)軽量セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)軽量セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)軽量セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)軽量セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)軽量セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)軽量セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)軽量セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)

・心地よいフィット感と適度な弾力で衝撃を軽減するクッションソールを搭載したセーフティースニーカーです。
・両側面に空気穴を配置することでムレを軽減します。
・アッパーは迷彩柄とスエード調のデザインです。
・クッション性に優れたEVAミッドソール採用しています。
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。
・アウトソールは前面ラバーで地面をしっかりグリップします。
・カカト部分には、視認性の高い反射材採用で夜間作業の安全を確保します。

材質(アッパー)合成皮革・綿材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底機能抗菌/消臭/クッション性/軽量足幅3E材質(先芯)鋼先芯内容量1足
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13888160MG5790グレー25約341
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888169MG5790ブラック25約341
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888178MG5790カーキ25約341
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888187MG5790グレー25.5約350
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888196MG5790ブラック25.5約350
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888205MG5790カーキ25.5約350
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888221MG5790グレー26約359
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888230MG5790ブラック26約359
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888239MG5790カーキ26約359
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888248MG5790グレー26.5約370
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888257MG5790ブラック26.5約370
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888266MG5790カーキ26.5約370
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888275MG5790グレー27約381
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888291MG5790ブラック27約381
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888300MG5790カーキ27約381
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888309MG5790グレー28約392
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888318MG5790ブラック28約392
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
13888327MG5790カーキ28約392
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする