曜日別特売

ノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5

ノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5 - 日本ノートノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5 - 日本ノートノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5 - 日本ノートノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5 - 日本ノートノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5 - 日本ノートノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5 - 日本ノートノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5 - 日本ノートノート 学習帳 スクールキッズ 5mm方眼 セミB5 - 日本ノート

多目的に使える全科目5mm方眼罫。汎用性が高く、さまざまな科目・シーンでお使いいただけます。
古紙パルプ配合率100%の本文用紙を使用。
本文用紙は小学生が鉛筆で書くこと、消しゴムで消すことを想定して抄造した筆記用中性再生紙を使用しています。白色度が抑えられていて目にも優しく、保存性にも優れています。

サイズセミB5/学用3号質量(g)124寸法(幅W×高さH)(mm)本文:179×252枚数305mm方眼罫 (15×22) 10mm実線入り製本糸綴じ科目全科目内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13888090SLS105Bブルー
210
169
186(税込)
5日以内出荷
13888099SLS105Rレッド
210
169
186(税込)
5日以内出荷
13888108SLS105Gグリーン
210
169
186(税込)
3日以内出荷
13888117SLS105Yイエロー
210
169
186(税込)
3日以内出荷
13888126SLS105PUパープル
210
169
186(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする