曜日別特売

クラフト封筒

クラフト封筒 - 日本ノートクラフト封筒 - 日本ノートクラフト封筒 - 日本ノートクラフト封筒 - 日本ノートクラフト封筒 - 日本ノートクラフト封筒 - 日本ノートクラフト封筒 - 日本ノートクラフト封筒 - 日本ノート

封かんに便利 ワンタッチのテープ付きなので、ノリいらずで簡単に封を閉じられます。
宛名が描きやすい 封筒のサイドでノリ付けされているサイド貼りなので中央に段差がなく、宛先を書くときにガタガタせず書きやすい設計になっています。

仕様製袋方法:サイド貼り枚数20入数20枚入テープあり内容量1パック(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
規格
紙厚(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13888081JWN4K2090×224長形4号長型4号封筒用紙:クラフト紙 70
210
159
175(税込)
8日以内出荷
13888065JWN3K20120×262長形3号長型3号封筒用紙:クラフト紙 85
430
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする