曜日別特売

多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル

多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル - PLUS(プラス)[文具]多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル - PLUS(プラス)[文具]多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル - PLUS(プラス)[文具]多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル - PLUS(プラス)[文具]多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル - PLUS(プラス)[文具]多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル - PLUS(プラス)[文具]多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル - PLUS(プラス)[文具]多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル - PLUS(プラス)[文具]

届いた荷物は、開けて、はがして、ささっと片付け。玄関で開梱から片付けまでスムーズに完了!
開梱カッター:錆びないセラミック刃で長持ち
リムーバー:爪を傷つけずに、宛名ラベルやテープの端を剥がすことができます
マグネット内蔵:ネオジム磁石内蔵で玄関ドアや冷蔵庫に貼り付けておくことができます
ドアスコープカバー:裏面にくぼみがあるので、玄関のドアスコープカバーに被せることができます
ストラップホール:持ち運びに便利
替刃式:ドライバー不要で刃を交換することができます

材質本体=ABS、POM、ネオジム磁石、刃=セラミック内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13887636BC-011(36750)ホワイト17W30 ×D13 ×H60
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
13887645BC-011(36751)イエロー17W30 ×D13 ×H60
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
13887661BC-011(36752)グリーン17W30 ×D13 ×H60
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
13887670BC-011(36753)ブラック17W30 ×D13 ×H60
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
13887679BC-011H(36754)1W13 ×D1 ×H8
550
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする