曜日別特売

カイテ Kaite メモ 90×90

カイテ Kaite メモ 90×90 - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモ 90×90 - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモ 90×90 - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモ 90×90 - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモ 90×90 - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモ 90×90 - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモ 90×90 - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモ 90×90 - PLUS(プラス)[文具]

消耗品が無く、繰り返し書き消しできるメモ
水に濡れても消えないので、水回りでも安心
筆記性能を見直しし従来品よりコントラストアップ、濃く維持できる
・どのような環境でも使いやすいナチュラルカラー
消しカスが無く、クリーンに使える
保存しておきたいメモは、Kaiteアプリで保存
シリコーン素材採用で、デスク上でずれにくく、片手でもスマートに書ける

付属品イレーザー付き専用ペン、活性化バー材質本体/シリコーンゴム、PET、PVC 専用ペン・活性化バー/ABS、マグネット質量(kg)(付属品含む)39外形寸法(mm)W90×H90×D4有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)78×78繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13887557KM-0909A-GR(538254)オリーブグリーン
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
13887566KM-0909A-OR(538255)ピーチオレンジ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
13887575KM-0909A-BL(538256)ミッドナイトブルー
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
13887591KM-0909A-GY(538257)グレー
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする