曜日別特売

テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り

テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]

環境に配慮した「紙ケース入りテープのり」
プラスチック使用量を47%削減※
紙とプラスチックに分別廃棄することができます。
箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。
しっかり貼れるテープのり原反を搭載。

材質樹脂部分=75%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、紙ケース・キャップ=紙テープ幅(mm)6テープ長さ(m)9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25グリーン購入法適合商品タイプ使い切りタイプ内容量1個
注意
※メーカー最小サイズのテープのり ノリノビーンズと同テープ長さ換算で比較
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13887740TG-2010-P(54563)ピンク
280
229
252(税込)
4日以内出荷
13887749TG-2010-P(54564)パープル
280
229
252(税込)
4日以内出荷
13887758TG-2010-P(54565)ブルー
280
229
252(税込)
4日以内出荷
13887767TG-2010-P(54566)グリーン
280
229
252(税込)
4日以内出荷
13887776TG-2010-P(54567)イエロー
280
229
252(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする