曜日別特売

修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り

修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り - PLUS(プラス)[文具]

環境に配慮した「紙ケース入り修正テープ」
プラスチック使用量を40%削減※
紙、プラスチックを分別して廃棄ができます。
箱型形状でコンパクトサイズなので、持ち運びにも収納にも優れています。
薄さらテープとミニローラーを搭載で、いつもの使い心地

商品タイプ使い切りタイプ材質樹脂部分=73%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、ヘッド=100%再生ABS)、紙ケース・キャップ=紙テープ幅(mm)5テープ長さ(m)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカーホワイパープチと比較
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13887688WH-2005-P(52726)56ピンク
280
229
252(税込)
4日以内出荷
13887697WH-2005-P(52727)56パープル
280
229
252(税込)
4日以内出荷
13887706WH-2005-P(52728)56ブルー
280
229
252(税込)
4日以内出荷
13887715WH-2005-P(52729)56グリーン
280
229
252(税込)
4日以内出荷
13887731WH-2005-P(52730)56イエロー
280
229
252(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする