曜日別特売

紙芝居 保護ポケット 100枚入り

紙芝居 保護ポケット 100枚入り - PLUS(プラス)[文具]紙芝居 保護ポケット 100枚入り - PLUS(プラス)[文具]紙芝居 保護ポケット 100枚入り - PLUS(プラス)[文具]紙芝居 保護ポケット 100枚入り - PLUS(プラス)[文具]紙芝居 保護ポケット 100枚入り - PLUS(プラス)[文具]紙芝居 保護ポケット 100枚入り - PLUS(プラス)[文具]紙芝居 保護ポケット 100枚入り - PLUS(プラス)[文具]紙芝居 保護ポケット 100枚入り - PLUS(プラス)[文具]

紙芝居の保護と汚れを防止し、きれいに長く使える紙芝居専用の保護ポケット
手垢や汚れから保護し、ふき取ることができるので清潔
こすれ傷から保護し、長く使えます
ノングレア(反射防止剤+シボ加工)で、光の反射を抑え絵柄が見やすい

収納サイズB4判紙芝居収納量ポケット:1枚につき紙芝居1枚材質本体=ポリプロピレンクリアー厚さ(mm)0.04外形寸法(mm)縦269×横385適合寸法(mm)縦265×横380(袋より小さい場合は袋口を切ってご使用ください)内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13887408FL-170KF(84120)0.04
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする