曜日別特売

クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード

クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード - PLUS(プラス)[文具]クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード - PLUS(プラス)[文具]クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード - PLUS(プラス)[文具]クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード - PLUS(プラス)[文具]クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード - PLUS(プラス)[文具]クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード - PLUS(プラス)[文具]クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード - PLUS(プラス)[文具]クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード - PLUS(プラス)[文具]

野外活動に最適な学習ボード
強い力で引っ張ると外れる安全パーツ付き
水に強く軽量な発泡PPシート
5×5cmの方眼マス目とメモリ付のクリップボード
四隅ホール付でタテヨコ持ち替え可能
ファスナー式ペンケース
マチ付プリントポケット

材質本体シート/発泡ポリプロピレン、ペンケース・プリントポケット/EVA、肩掛け紐/ポリエステル幅(mm)紐:12ブルー質量(g)250裏面本体:ペンケース・プリントポケット付き外形寸法(幅W×高さH)(mm)271×356ひも長(mm)約815(紐の長さは調整できません)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13887356FL-203SF(79714)
770
729
802(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする