イベント名札 ネームタグ オール紙製 名刺サイズ 50枚入

イベント名札 ネームタグ オール紙製 名刺サイズ 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]イベント名札 ネームタグ オール紙製 名刺サイズ 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]イベント名札 ネームタグ オール紙製 名刺サイズ 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]イベント名札 ネームタグ オール紙製 名刺サイズ 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]イベント名札 ネームタグ オール紙製 名刺サイズ 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]イベント名札 ネームタグ オール紙製 名刺サイズ 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]イベント名札 ネームタグ オール紙製 名刺サイズ 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]イベント名札 ネームタグ オール紙製 名刺サイズ 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]

首紐まで紙製のイベント名札。環境をテーマにした展示会におすすめです。
企業のイベントに使いやすい名刺サイズ。
本体はファイルカード紙(再生紙)を活用。
5色で色分けできる。
首紐まで紙製なので使用後に分別廃棄の手間がない。
紐を一か所付け替えることで、縦向きの名刺にも対応できます。
力が加わると紐が抜ける安全構造。

材質ファイル原紙、紐:古紙サイズ名刺外形寸法(幅W×高さH)(mm)120×80ひも長(mm)約950(結び目含む)太さ(mm)紐:1.5グリーン購入法適合適合カードサイズ(mm)名刺4号サイズ(W89~91×H51~55内容量1パック(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13887469CT-E5(84880)ロイヤルブルー
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
13887478CT-E5(84881)グリーン
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
13887487CT-E5(84882)イエロー
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
13887496CT-E5(84883)ピンク
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
13887505CT-E5(84884)グレー
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする