ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065

ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 - ROTHCOROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 - ROTHCOROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 - ROTHCOROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 - ROTHCOROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 - ROTHCOROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 - ROTHCOROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 - ROTHCOROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 - ROTHCO

ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065は、皮革製品の製造時に発生する革を再加工した本デッドレザーファイバーを使用したラウンド財布です。幅広い年齢層に対応できるカラーバリエーション。資源を有効活用しつつ、環境にも優しいアイテムです。

用途お財布に。仕様お札入れ×1、カード入れ×6、ジップ小銭入れ×1、フリーポケット×4材質ボンデッドレザーファイバ種類2つ折りラウンド財布寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)11.5×10×3内容量1個
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1388552745065ブラック
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1388553645065ブラウン
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1388554545065キャラメル
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする