SIERRA FIELD ADボディバッグ 2228

SIERRA FIELD ADボディバッグ 2228 SIERRA FIELD SIERRA FIELD ADボディバッグ 2228 SIERRA FIELD SIERRA FIELD ADボディバッグ 2228 SIERRA FIELD SIERRA FIELD ADボディバッグ 2228 SIERRA FIELD SIERRA FIELD ADボディバッグ 2228 SIERRA FIELD SIERRA FIELD ADボディバッグ 2228 SIERRA FIELD SIERRA FIELD ADボディバッグ 2228 SIERRA FIELD SIERRA FIELD ADボディバッグ 2228 SIERRA FIELD

SIERRA FIELD ADボディバッグ 2228は、シンプルで軽量なカジュアルシリーズのバッグです。ストラップは左右付け替えが可能なので、どちらの肩に掛けても体にフィットします。アウトドアシーン、スポーツや旅行のサブバッグにもおすすめです。財布や手帳、小物を収納できます。

用途アウトドア・スポーツ・普段使いに。 ポケット数【外側】2【内側】1 特性軽量 ポケット【外側】ファスナーポケット×2 【内側】オープンポケット×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18×32×10 内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2228 13887110
2228 13887110
13887110 2228 ブラック
オープン
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2228 13887119
2228 13887119
13887119 2228 グレー
オープン
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2228 13887128
2228 13887128
13887128 2228 ネイビー
オープン
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする