SIERRA FIELD 角型ウエストバッグ 2224

SIERRA FIELD 角型ウエストバッグ 2224 - SIERRA FIELDSIERRA FIELD 角型ウエストバッグ 2224 - SIERRA FIELDSIERRA FIELD 角型ウエストバッグ 2224 - SIERRA FIELDSIERRA FIELD 角型ウエストバッグ 2224 - SIERRA FIELDSIERRA FIELD 角型ウエストバッグ 2224 - SIERRA FIELDSIERRA FIELD 角型ウエストバッグ 2224 - SIERRA FIELDSIERRA FIELD 角型ウエストバッグ 2224 - SIERRA FIELDSIERRA FIELD 角型ウエストバッグ 2224 - SIERRA FIELD

SIERRA FIELD 角型ウエストバッグ 2224は、アウトドア・普段使い・スポーツや旅行など様々なシーンでお使いいただけるウエストバッグです。スタイリッシュで無駄のないデザインです。ポケットが多いので小物をたくさん収納できます。開閉しやすいダブルジップ式です。

用途アウトドア・スポーツ・普段使いに。ネイビータイプファスナーポケット数【外側】3【内側】5寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21×13×10内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138869792224
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする