U.P renoma 合皮ショルダー 20116

U.P renoma 合皮ショルダー 20116 - U.P renomaU.P renoma 合皮ショルダー 20116 - U.P renomaU.P renoma 合皮ショルダー 20116 - U.P renomaU.P renoma 合皮ショルダー 20116 - U.P renomaU.P renoma 合皮ショルダー 20116 - U.P renomaU.P renoma 合皮ショルダー 20116 - U.P renomaU.P renoma 合皮ショルダー 20116 - U.P renomaU.P renoma 合皮ショルダー 20116 - U.P renoma

U.P renoma 合皮ショルダー 20116は、ヴィンテージ感のある合成皮革を使用し、落ち着いた雰囲気に仕上げたシリーズのバッグです。スマホだけでなく、手帳や財布など楽々入るサイズでマチ拡張機能を搭載しております。ショルダーベルトで肩から掛ける事ができます。ショルダーベルトは着脱可能です。

用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。ポケット数【外側】2【内側】4ポケット【外側】ファスナーポケット×2 【内側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、面ファスナー付メッシュポケット×1ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】82~142寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25×19×3内容量1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1388634020116ブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1388634920116ブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1388635820116グリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする