曜日別特売

U.P renoma 革×ナイロン 縦ショルダー 20113 ブラック

U.P renoma 革×ナイロン 縦ショルダー 20113 ブラック - U.P renomaU.P renoma 革×ナイロン 縦ショルダー 20113 ブラック - U.P renomaU.P renoma 革×ナイロン 縦ショルダー 20113 ブラック - U.P renomaU.P renoma 革×ナイロン 縦ショルダー 20113 ブラック - U.P renomaU.P renoma 革×ナイロン 縦ショルダー 20113 ブラック - U.P renoma

U.P renoma 革×ナイロン 縦ショルダー 20113は、ナイロンと革を使用し、落ち着いた雰囲気に仕上げたシリーズのバッグです。スマホだけでなく、手帳や財布など楽々入るサイズでシンプルなデザインなので男性・女性を問わず、お使いいただけるアイテムです。ショルダーベルトで肩から掛ける事ができます。

用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。ブラックポケット数【外側】2【内側】2ポケット【外側】ファスナーポケット×2 【内側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×1ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約83~148寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)17×22×6内容量1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1388628820113
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする