オフィスチェア 昇降機能 回転式 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き

オフィスチェア 昇降機能 回転式 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 回転式 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 回転式 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 回転式 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 回転式 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 回転式 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 回転式 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 回転式 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイスト

回転式/昇降機能付きのオフィスチェアです。
シンクロロッキング機能つきで途中固定することが可能です。
ロッキングを調整するノズル付きで簡単に調整可能です。

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステルブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×63×91-101座面高さ(mm)42-52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×63×91-101座面高(cm)42-52内容量1脚
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13888388SH-01-OFC-30-BL
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする