曜日別特売

クレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き

クレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストクレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストクレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストクレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストクレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストクレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストクレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストクレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイスト

背もたれが背中に合わせて形状が変わるオフィスチェア。背もたれの特殊加工により座りながら背中をぐっと反らせることができるので、作業中にストレッチ&リフレッシュができます。カラーリングもブラックフレームベースで3色、ホワイトフレームベースで3色の合計6色のラインナップなので、様々なテイストに合わせる事ができます。
背もたれに関する動画はこちら:
https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/ofc-50bkb.html

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル耐荷重(kg)80内容量1脚
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
座面高(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13888650SH-01-OFC-50-GEWHグリーン×ホワイト61.5×61.5×92-9945-5261.5×61.5×92-9945-52
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13888659SH-01-OFC-50-GYWHグレー×ホワイト61.5×61.5×92-9945-5261.5×61.5×92-9945-52
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13888668SH-01-OFC-50-ORBKオレンジ×ブラック64×59.5-74.5×85-9442-5164×59.5-74.5×85-9442-51
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする