曜日別特売

ロール デスクチェア 回転式 昇降機能

ロール デスクチェア 回転式 昇降機能 - ホームテイストロール デスクチェア 回転式 昇降機能 - ホームテイストロール デスクチェア 回転式 昇降機能 - ホームテイストロール デスクチェア 回転式 昇降機能 - ホームテイストロール デスクチェア 回転式 昇降機能 - ホームテイストロール デスクチェア 回転式 昇降機能 - ホームテイストロール デスクチェア 回転式 昇降機能 - ホームテイストロール デスクチェア 回転式 昇降機能 - ホームテイスト

見栄えのあるボールキャスターを使用したデザイン性の高いデスクチェア。
背中を包み込んでくれるようなホールド型の背もたれでゆったりとくつろげます。
リビング・ダイニング、オフィスのお部屋を高級感溢れる空間に演出します。

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。サロンにも。材質スチール(粉体塗装)、ポリエステル耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×56×71-80座面高さ(mm)43-52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×56×71-80座面高(cm)43-52内容量1脚
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13888537SH-01-ROL-300-BKブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13888546SH-01-ROL-300-GYグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする