ホームテイスト
フォールディングチェア 折りたたみ式 2脚セット
折りたたみ式のシンプルなチェアです。
細身のスチールがオシャレな印象を与えてくれます。
用途
会社・事務所のチェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。
材質
スチール(粉体塗装) 積層合板(ラッカー塗装)
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×54×85
座面高(cm)
45
内容量
1脚
注意
※完成品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13888467
SH-01-PC-21-BK
ブラック
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888476
SH-01-PC-21-WH
ホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。