ラタン回転チェア 回転式

ラタン回転チェア 回転式 - ホームテイストラタン回転チェア 回転式 - ホームテイストラタン回転チェア 回転式 - ホームテイストラタン回転チェア 回転式 - ホームテイストラタン回転チェア 回転式 - ホームテイストラタン回転チェア 回転式 - ホームテイストラタン回転チェア 回転式 - ホームテイストラタン回転チェア 回転式 - ホームテイスト

天然ラタンのしなやかな曲線を活かした座椅子。
天然素材の風合いを感じながらゆったりとおくつろぎください。
背もたれは籠目に編み込まれています。
インテリアになじむ風合いとディティール。
天然素材の豊かな表情を活かしたカラーリングとしなやかな曲線で表現された特別な座椅子です。
軽くて丈夫。
クッションは取り外し可能。
立ち座りがしやすいアームのグリップと、背もたれには持ち手が付いて持ち運びにも便利です。
座椅子部分は360度回転するので、その場で自由に体の向きを変えることができます。

用途座椅子、いす、パーソナルチェアとして。材質ラタン ラッカー塗装 ポリプロピレン ポリエステル耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×59×83座面高(cm)40内容量1脚
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13888738SH-01-NRS-440-GEグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13888747SH-01-NRS-440-GYグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする