曜日別特売

MODS ボディバッグ ブタ鼻 7917

MODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 - MODSMODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 - MODSMODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 - MODSMODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 - MODSMODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 - MODSMODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 - MODSMODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 - MODSMODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 - MODS

MODS ボディバッグ ブタ鼻 7917は、落ち着いた風合いで男女問わずご使用いただけるバッグです。背面は蒸れにくいクッション材入りのメッシュ素材を使用しております。お出かけや買い物、旅行のサブバッグなど様々なシーンにおすすめです。

用途旅行・日常使いなどに。タイプファスナーポケット数【外側】1【内側】1ポケット【外側】ファスナーポケット×1 【内側】オープンポケット×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16×27×7内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138868577917ブラック
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
138868667917ブラウン
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
138868757917ワイン
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする