曜日別特売

Troy Bros シュリンク ベツトポーチ横 7010 ブラック

Troy Bros シュリンク ベツトポーチ横 7010 ブラック - Troy BrosTroy Bros シュリンク ベツトポーチ横 7010 ブラック - Troy BrosTroy Bros シュリンク ベツトポーチ横 7010 ブラック - Troy BrosTroy Bros シュリンク ベツトポーチ横 7010 ブラック - Troy BrosTroy Bros シュリンク ベツトポーチ横 7010 ブラック - Troy BrosTroy Bros シュリンク ベツトポーチ横 7010 ブラック - Troy BrosTroy Bros シュリンク ベツトポーチ横 7010 ブラック - Troy BrosTroy Bros シュリンク ベツトポーチ横 7010 ブラック - Troy Bros

Troy Bros シュリンク ベツトポーチ横 7010は、牛革にシュリンク加工し、シボな雰囲気が高級感を演出する横型ポーチです。メインスペースはスマホ(H13.8×W6.7×D0.7cm)が楽々収納できるサイズです。持ち歩きは付属のハンドベルトに手を通してお使いいただけます。背面にはベルト通しがあり、2つのボタンで固定ができます。軽量なポーチなので、街歩きや旅行などのセカンドバッグとしてもおすすめです。

用途日常使い・サブバッグに。ブラックタイプファスナーポケット数【外側】1【内側】2特性軽量寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)15×10×5内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138864807010
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする