曜日別特売

U.P renoma ナパロン 横型ショルダー 20103

U.P renoma ナパロン 横型ショルダー 20103 - U.P renomaU.P renoma ナパロン 横型ショルダー 20103 - U.P renomaU.P renoma ナパロン 横型ショルダー 20103 - U.P renomaU.P renoma ナパロン 横型ショルダー 20103 - U.P renomaU.P renoma ナパロン 横型ショルダー 20103 - U.P renomaU.P renoma ナパロン 横型ショルダー 20103 - U.P renomaU.P renoma ナパロン 横型ショルダー 20103 - U.P renomaU.P renoma ナパロン 横型ショルダー 20103 - U.P renoma

U.P renoma ナパロン 横型ショルダー 20103は、鞄の街、兵庫県の豊岡にて生産された高品質なショルダーバッグです。落ち着き漂う渋い色味が上品な大人の雰囲気を演出します。名素材には防水加工を施しています。マチが8センチあるので見た目以上に収納できます。

用途日常使い・サブバッグに。ポケット数【外側】2【内側】2特性防水ポケットメインルームオープンポケット×1 【外側】ファスナーポケット×2(ファスナーポケット内オープンポケット×1、ペンさし×2、カードさし×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29×20×8内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1388609620103ブラック
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1388610520103グリーン
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする