ROTHCO ブルーステッチ ハンガービジネスバッグ 45064

ROTHCO ブルーステッチ ハンガービジネスバッグ 45064 - ROTHCOROTHCO ブルーステッチ ハンガービジネスバッグ 45064 - ROTHCOROTHCO ブルーステッチ ハンガービジネスバッグ 45064 - ROTHCOROTHCO ブルーステッチ ハンガービジネスバッグ 45064 - ROTHCOROTHCO ブルーステッチ ハンガービジネスバッグ 45064 - ROTHCOROTHCO ブルーステッチ ハンガービジネスバッグ 45064 - ROTHCOROTHCO ブルーステッチ ハンガービジネスバッグ 45064 - ROTHCOROTHCO ブルーステッチ ハンガービジネスバッグ 45064 - ROTHCO

ROTHCO ブルーステッチ ハンガービジネスバッグ 45064は、マットな質感の高級感と、多彩で高い機能性を備えたスタンダードタイプのビジネスバッグです。撥水性に優れ、水を弾く特性がある高機能な素材です(完全防水ではありません)。メインルームはA4ファイルサイズ収納可能、PCポケットはウレタンクッション内蔵でしっかり保護します。ファスナーポケットはペン差しやモバイルポケットなど小物収納を多数完備しております。

用途通勤・出張用に。仕様●ポケットの数:外側5/内側8●ポケット内訳:外側:ファスナーポケット×5 内側:オープンポケット×2、PCポケット×1、ファスナーポケット×4、ペン差し×2、マジックテープ付ポケット×1●留め具の種類:ファスナー寸法(cm)約横52×縦34×マチ15特性撥水内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1388550945064ブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1388551845064ネイビー
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする