Country Field 合皮スクールバッグ 6945

Country Field 合皮スクールバッグ 6945 - Country Field

Country Field 合皮スクールバッグ 6945は、通学にぴったりな合皮スクールショルダーバッグです。安心の国産 豊岡縫製でメインファスナーをロックできる鍵付きです。メインルームはA4が収まるサイズ、500mlペットボトルが収まるポケット付きです。

用途通学に。ポケット数【外側】2【内側】4ポケット【外側】オープンポケット×1、ファスナーポケット×1 【内側】オープンポケット×4、ペン差し×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)42×28×14内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138866116945ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
138866206945チョコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする