Troy Bros 牛革 リュック 7029 ブラック
Troy Bros 牛革 リュック 7029は、異なる質感の牛革を組み合わせた、シンプルでおしゃれなリュックです。A4ファイルサイズを収納可能でメインルームにPC収納付きなので通勤・通学にもおすすめです。背面にはファスナーポケットを搭載し、財布や小物を収納できます。
用途通学・通勤・日常使い・旅行などに。
色ブラック
ポケット数【外側】4【内側】3
ポケット【外側】ファスナーポケット×2、オープンポケット×2 【内側】オープンポケット×2、PCポケット×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29×42×13
内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |