シチズンシステムズ
オートカッター
仕様
●カッティング方式:スライドせん断方式●信頼性:30万カット以上●動作時温度(℃):5~40●最大カッティング:40カット/分●用紙厚 (mm):0.06~0.254●用紙幅 (mm):25.4~118
質量(g)
500
電圧(V)
24±10%
サイズ(mm)
146×75×40
適合型式
CL-S520/530/620/630、CL-S400DT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13915101
JM98901-6M
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください