曜日別特売

ドットレシートプリンター

ドットレシートプリンター - シチズンシステムズ

一体型小型ドットプリンター
省スペース設計
用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ

仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ質量(g)470電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)106×180×88用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13914595CBM-910Ⅱ-24RJ100-A24桁/14ドットシリアルRS-232C準拠
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914611CBM-910Ⅱ-24PJ100-A24桁/14ドットパラレルIEEE 1284準拠
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914620CBM-910Ⅱ-40PJ100-A40桁/180ドットパラレルIEEE 1284準拠
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914629CBM-910Ⅱ-40RJ100-A40桁/180ドットシリアルRS-232C準拠
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする