曜日別特売

サーマルラベルプリンター

サーマルラベルプリンター - シチズンシステムズサーマルラベルプリンター - シチズンシステムズ

コンパクトでコストパフォーマンスに優れたラベルプリンター。
フロントアクセス機構で、省設置スペースとイージーメンテナンスを実現。

質量(kg)4.9電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースシリアルRS-232C準拠印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)231×289×263印字幅(mm)MAX 104内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13914681CL-S620ⅡNNJWHラベル用紙、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナーペン203dpi(8ドット/mm)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914690CL-S630ⅡNNJWH熱転写リボン、ラベル用紙、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナーペン300dpi(11.8ドット/mm)
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする