曜日別特売

サーマルラベルプリンター

サーマルラベルプリンター - シチズンシステムズ

タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズム
タッチパネル、USBメモリー機能で、操作・管理が簡単
高速・高品質印字、堅牢構造、扱いやすく省スペース
スタンドアローン印刷、リモートメンテナンス
最大304mm/秒の高速印字で大量発行可能

付属品熱転写リボン、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー 、用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト質量(kg)13.5電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースUSB host (本体前面)、USB(USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T)印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)255×490×265内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13914699CL-S700ⅢNNJMAX 104
オープン
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914708CL-S703ⅢNNJMAX 105
オープン
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする