曜日別特売

レシートプリンター

レシートプリンター - シチズンシステムズレシートプリンター - シチズンシステムズ

コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。

仕様●ACアダプター:定格入力/AC100~240V、50/60Hz、1.0A定格出力/DC8.5V±5%、3A●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:80mm/秒付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド質量(g)620消費電力(W)待機時/約2、印字時/約18 (最大約26インターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能)印字方式ラインサーマルドット方式サイズ(mm)106×180×105印字幅(mm)48内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13914821CT-S281ⅡUSJ-BK-PX
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914830CT-S281ⅡUSJ-WH-PX
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする