シチズンシステムズ
ドットパネルプリンター
コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター
用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
コンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。
仕様
●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下
付属品
ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ
質量(g)
500
電源電圧
DC5V±5%、2.5A(MAX 4A)
印字速度(行/秒(s))
最大:約2.5
印字方式
シリアルインパクトドット方式
サイズ(mm)
115×119×65
用紙寸法(mm)
ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
インターフェース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13914638
CBM-920Ⅱ-24PJ
24桁/14ドット
パラレルIEEE 1284準拠
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914647
CBM-920Ⅱ-24RJ
24桁/14ドット
シリアルRS-232C準拠
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13914656
CBM-920Ⅱ-40RJ
40桁/180ドット
シリアルRS-232C準拠
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914665
CBM-920Ⅱ-40PJ
40桁/180ドット
パラレルIEEE 1284準拠
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください