曜日別特売

レシートプリンター

レシートプリンター - シチズンシステムズレシートプリンター - シチズンシステムズ

LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル
液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。
MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度
リモート監視・メンテナンス機能に対応
省スペース設計

付属品サーマルロール紙、ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意質量(kg)2消費電力(W)約60(印字時) / 約0.9~1.0(待機時)/ 約0.2~0.3(省電力時)印字方式ラインサーマルドット方式印字幅(mm)3インチ用紙(80、72、 68.25、64、2インチ用紙(54.5、54、52.5、48.75、48、45内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13914839CT-S801ⅢS3NNJPWPUSB145×192×148
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13914848CT-S801ⅢS3NNJBKPUSB145×192×148
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914857CT-S801ⅢS3RSJPWPシリアルRS-232C準拠145×192×148
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914866CT-S801ⅢS3RSJBKPシリアルRS-232C準拠145×192×148
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914875CT-S801ⅢS3PAJPWPパラレルIEEE 1284準拠145×192×148
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914891CT-S801ⅢS3PAJBKPパラレルIEEE 1284準拠145×192×148
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914900CT-S801ⅢS3ET2JPWPEthernet145×192×148
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914909CT-S801ⅢS3ET2JBKPEthernet145×192×148
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914918CT-S851ⅢS3NNJPWPUSB145×192×142
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914927CT-S851ⅢS3NNJBKPUSB145×192×142
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914936CT-S851ⅢS3RSJPWPシリアルRS-232C準拠145×192×142
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914945CT-S851ⅢS3RSJBKPシリアルRS-232C準拠145×192×142
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914961CT-S851ⅢS3PAJPWPパラレルIEEE 1284準拠145×192×142
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914970CT-S851ⅢS3PAJBKPパラレルIEEE 1284準拠145×192×142
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914979CT-S851ⅢS3ET2JPWPEthernet145×192×142
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914988CT-S851ⅢS3ET2JBKPEthernet145×192×142
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする