曜日別特売

サーマルパネルプリンター

サーマルパネルプリンター - シチズンシステムズサーマルパネルプリンター - シチズンシステムズサーマルパネルプリンター - シチズンシステムズ

計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。

消費電力1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA)電源電圧(V)DC24±10%インターフェースパラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USB印字方式ラインサーマルドット方式内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
印字幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13914717CT-P290ALJ-WH-NN650107×120.5×10951
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914726CT-P290ALJ-WH-AT650107×120.5×10951
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914735CT-P291ALJ-WH-NN700107×120.5×10951
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
13914751CT-P291ALJ-WH-AT700107×120.5×10951
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914760CT-P292ALJ-WH-NN750127×120.5×10972
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914769CT-P292ALJ-WH-AT750127×120.5×10972
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914778CT-P293ALJ-WH-AT800127×120.5×10972
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13914787CT-P293ALJ-WH-NN800127×120.5×10972
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする