フォーク(Nuovo)
マタニティドレス
「NUOVO」のマタニティドレス
仕様
総裏、右ポケット
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
M~L
バスト(cm)
112
適応腹囲(cm)
118
前中心丈(cm)
89.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13914480
FO25028
¥
43,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください